GARRETTCOM | ES42H-2SC-HD
Magnum durci Edge Switch avec SC-type deux ports Fibre 100Mb et quatre 10/100 RJ45 des ports avec support auto-cross et négociation automatique de commutateur. Contact d’alarme pour la surveillance de la puissance. Les ports deux fibre soutiennent LLL devant servir à LANs redondants d’auto-guérison.

Nº PIÈCE FAB.  ES42H-2SC-HD
Nº PIÈCE  510278
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Magnum durci Edge Switch avec un SC-type port fibre 100Mb et cinq 10/100 RJ45 des ports avec support auto-cross et négociation automatique de commutateur. Contact d’alarme pour la surveillance de la puissance. Les ports deux fibre soutiennent LLL devant servir à LANs redondants d’auto-guérison. TW o définit des LED pour l’affichage de toutes les directions. Boîtier compact, industriel évalué pour les environnements de plancher d’usine. Bornier de raccordement de puissance V DC (gamme 24V à 18V) 36 avec plage de température étendue (-25 à + 60C). Prise DC est présent pour modifier nate utilisation d’AC externe de 12 V CC (non inclus). Support de RAIL DIN MC2 modèle inclus. La conception compacte de commutateurs en périphérie ES42 délivre 6 ports Ethernet. Choix du port fibre couvrent tous les types de connecteur de fibre multimode et monomode.

Caractéristiques

  • L’interrupteur de bord ES42 Magnum offre six commutateur ports, zéro ou un ou deux qui peuvent être Mb 100 fibres, d’autres sont 10/100 cuivre
  • Trois modèles pour les trois environnements applicatifs  :
  • - Bureau, placard, temp nominale 0 à 40C de câblage
  • - Plancher d’usine, évalué à temp - 25 à 60C
  • - En plein air, temp nominale - 40 à 75C
  • Alimentation secteur pour tous les modèles, plancher d’usine robuste et modèles extérieurs ont aussi intégrante borniers DC et fonctionnalités source double alimentation
  • Peuvent aussi être commandés en même temps que les blocs d’alimentation interne IPS42 pour commutateurs
  • Relais d’alarme de puissance pour surveiller l’état de fonctionnement
  • Types de connecteur du port fibre tous, plus de 200 modèles à choisir
  • Montage sur rail DIN ou panneau
  • Emballage robuste et les options de montage sont semblables à la célèbre famille de convertisseur Switch.
  • Inclut la fonctionnalité de lien-perte-Learn (LLL) pour une utilisation dans les structures de LAN pour plus de détails, voir LLL mémoire technique d’auto-guérison.
  • Pour la redondance réseau supplémentaires, Dual-Homing ESD42 commutateurs sont également disponibles.
  • Modèles PES42P PoE sont disponibles.

Description des spécifications

Interrupteur de bord Magnum - sélectionnable avec mélange de fibre et cuivre de ports, également possibles en tant que périphérique PoE
Deux séries de LED pour l’affichage de toutes les directions
Choisir le bloc d’alimentation dans la sélection du numéro modèle de base

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR