HOFFMAN enceintes INC | ESH19S
Simple face en acier plateau

Nº PIÈCE FAB.  ESH19S
Nº PIÈCE  271803
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Plateau massif Monte avant ou le rebord arrière du rack chassis ouvert. Utilise 3U d’espace rack. Acier texturé noir finition. Charge nominale  : 150 lb (kg 68,0 %)

Spécifications  :

Type ÉTAGÈRES
Couleur NOIR
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE