HOFFMAN enceintes INC | ESHD19
Double face en acier plateau

Nº PIÈCE FAB.  ESHD19
Nº PIÈCE  271804
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solide double profondeur étagère se monte à l’avant et de brides arrière de la grille d’armature ouverte. En acier avec peinture en poudre polyester noir texturé finition. Charge nominale  : 300 lb (kg 136,1 %)

Spécifications  :

Couleur NOIR
Application du plateau NORME
Type ÉTAGÈRES
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau RECTO-VERSO
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau SUPPORT
Capacité de poids de plateau NORME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE