HOFFMAN enceintes INC | ESHDV19
Double face en acier ventilé étagère

Nº PIÈCE FAB.  ESHDV19
Nº PIÈCE  271806
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Plateau ventilé, double profondeur se monte à l’avant et de brides arrière de la grille d’armature ouverte. En acier avec peinture en poudre polyester noir texturé finition. Charge nominale  : 300 lb (kg 136,1 %)

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère VENTILÉ
Montage du plateau RECTO-VERSO
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE