PELCO | ESTI350-2N
Sarix Esprit positionnement système 384 x 288 caméra à imagerie thermique avec lentille de 50 mm, IP ou NTSC, 24 V AC, piédestal de Mont

Nº PIÈCE FAB.  ESTI350-2N
Nº PIÈCE  449410
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pré-vente-disponible octobre 2011. Sarix thermiques d’Esprit positionnement système 384 x 288 avec 50 mm IP ou NTSC 24 V AC piédestal monter

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Silicium amorphe non refroidie, Sun-Safe microbolométrique
  • Grande longueur d’onde infrarouge LWIR
  • Esprit Pan/Tilt
  • Propriété intellectuelle et la capacité analogique
  • Options de résolution de 640 x 480 et 384 x 288
  • modèle de 17 µm taille de pixel 640 x 480
  • modèle de 25 µm taille de pixel 384 x 288
  • Sensibilité BeETD < 50 mK à f/1
  • 24 V AC ou AC V 120/230 50/60 Hz sélectionnable
  • H.264 et Compression MJPEG
  • Jusqu'à 2 flux vidéo simultanés
  • Analytique intégrée
  • Vitesse variable Pan, 0,1 à 100/Sec avec Pan proportionnels
  • Rotation panoramique continue 360
  • Plage de sur - 83 horizontales d’inclinaison
  • Préréglage de positionnement, de modèles et plusieurs Modes de balayage
  • Conçu pour un minimum d’entretien, aucun Gears pour ajuster
  • Détection de mouvement adaptatif
  • ONVIF v1,02 conforme

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution 384 X 288
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.