Réseaux de KBC | ESUG8P-D
Unmanaged Switch Ethernet, DIN Rail/mural, IP30, 1NC 1 a à 24 v DC,-40 et 158 Deg F, hauteur 1,07" 3,74" largeur x 5,71" profondeur x, avec PoE + 8/Port Gigabit cuivre

Nº PIÈCE FAB.  ESUG8P-D
Nº PIÈCE  584593
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Double alimentation redondante
  • Sortie d’alarme défaillance électrique
  • Fonctionnement intégral et semi-duplex

Informations techniques

IEEE 802,3/802,3u/802,3ab/802,3x, FCC, CISPR, CE EN6100-4-2/EN6100-4-3/EN6100-4-4/EN6100-4-5/EN6100-4-6/EN6100-4-8/EN6100-4-11, CEI 60068-2-27/60068-2-32/60068-2-6/60950-1

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON MANAGÉE)