ORTRONICS | ESV-19-3 b
Tablette d’équipement, ventilé, 19" de montage, 15,50" D

Nº PIÈCE FAB.  ESV-19-3B
Nº PIÈCE  262169
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tablette d’équipement, ventilé, 19" montage, fonctionne avec 3" et 6" Racks de canal, 17,38" W x 3,5 P « H x 15,50 », noir

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Montage  : œuvres réglable avec une grille canal 3" ou 6".
  • Contient jusqu'à 150 lbs :Ideal pour le montage de grandes unités centrales, les écrans, alimentations, imprimantes laser ou tout autre équipement nécessitant un soutien supplémentaire.
  • Quatre points de fixation  : soutien de l’équipement supplémentaire.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère VENTILÉ
Montage du plateau SIMPLE FACE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE