ORTRONICS | ESV-19-FST2126
Tablette d’équipement réglable Pull-Out, ventilé, 3,47" H x 17,5 » W x 26,17" P

Nº PIÈCE FAB.  ESV-19-FST2126
Nº PIÈCE  327754
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3,47" H x 17,5 » W x 26,17" D, capacité de charge  : 275 lbs.

Caractéristiques

  • Plateau glisse vers l’avant et vers l’arrière pour l’accès à l’équipement
  • Fonction de verrouillage automatique répond quand étirée
  • Supports de fixer l’étagère à la crémaillère lorsque retourne à sa position de fonctionnement standard
  • Superficie utilisable
  • Ventilé
  • S’ajuste en incréments de 1/2-en
  • M6DRSAK requise lors du montage sur rack M6

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère VENTILÉ
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau COULISSANTS
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau HEAVY DUTY

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE