ORTRONICS | ESV-19-SDR2732F
Double tablette, ventilé, 1,56" H x 17,5 fixe » W x 32,5" P

Nº PIÈCE FAB.  ESV-19-SDR2732F
Nº PIÈCE  261178
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

1,56" H x 17,5 » W x 32,5" D, centre de charge  : 125 lb, distribué charge nominale  : 300lbs.

Caractéristiques

  • Se monte sur toutes les baies de matériel double réglable Ortronics
  • Poids lourds de capacité de charge élevée
  • Boîtiers de pedalier ajuster à la profondeur de la grille
  • Facile à ajouter et supprimer des équipements profonde
  • Surface parfaitement utilisable à accueillir des serveurs
  • Air flow slots ce matériel soit tenue cool
  • 12-24 cage écrous et vis inclus
  • Construction en acier avec finition noire

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère VENTILÉ
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau HEAVY DUTY
Code UNSPSC 31162500

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE