ADVANTECH | ESW108-A
8FE Slim-type Industriel non traité
Commutateur Ethernet avec faible puissance Vac
Entrée

Nº PIÈCE FAB.  ESW108-A
Nº PIÈCE  10023734
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’ESW108-A fournit une solution Fast Ethernet. L’alimentation est fournie via +12 48 VCC ou 1024VAC conception d’entrée redondante. L’ESW108-A est livré avec un métal compact
enceinte, ce qui le rend adapté à l’installation dans des zones étroites. Le boîtier IP30 assure une protection contre les environnements industriels poussiéreux. L’ESW108-A est également conforme
avec C1D2, ce qui le rend parfait pour les environnements difficiles

Applications

Ces commutateurs sont parfaits pour toutes les applications qui nécessitent une protection spéciale des environnements de hachage.

Caractéristiques

  • 8 x ports Fast Ethernet avec MDI/MDI-X automatique
  • Prend en charge la négociation automatique 10/100 Mbps
  • Taille compacte avec rail DIN et support mural
  • Prend en charge l’entrée d’alimentation redondante de 1248 VDC ou 1024 VCA
  • Large plage de températures de fonctionnement de -40 75C
  • C1D2 pour les locans dangereux

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612