ADVANTECH | ESW108
Ethernet Unmanaged Switch, Port 8, 10/100, Ultra Compact

Nº PIÈCE FAB.  ESW108
Nº PIÈCE  523899
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conçu pour s’adapter à de nombreuses applications, les séries ESW105 et ESW108 sont plus qu’un commutateur Ethernet à bas prix. Ils sont plug-and-play des commutateurs Ethernet industriels avec une ultra compact IP30 DIN affaire rail, 6 pattes de montage panneau de façon, LED f ou puissance, (lien / vitesse / activité pour chaque port), 12 à 36 V DC et 10 à 24 v AC alimentation entrées avec borniers amovibles. Ces commutateurs sont parfaits pour toutes les applications qui nécessitent une protection spéciale des environnements de hachage.

Cet article a été discontinué par fournisseur. Veuillez consulter la pièce Anixter numéro 10023734 pour le remplacement suggéré.

Applications

Ces commutateurs sont parfaits pour toutes les applications qui nécessitent une protection spéciale des environnements de hachage.

Caractéristiques

  • Design ultra compact - moins de 1 pouce de large
  • UL/cUL classe I / groupes de Division 2 A, B, C et D
  • Conçu pour répondre aux environnements industriels (lourd) de niveau 3 - Certifications EN61000-6-2
  • Choc, vibration, chute libre testé
  • Ports pour fibre optique unique et multimode LC
  • 100M, full/half duplex, MDI/MDI-X (négociation automatique)
  • Prend en charge IEEE 802.3, 802,3u et 802,3 x normes
  • IP30 évalué affaire rail DIN avec 6 options de montage différentes de panneau
  • Entrées d’alimentation doubles, 12 à 36 V DC et 10 à 24 V AC
  • Adresses MAC 2K

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612