B + B SMARTWORX | ESW205-SC
Ethernet Unmanaged Switch, Port 4, 10/100, 1 fibre monomode connecteur SC

Nº PIÈCE FAB.  ESW205-SC
Nº PIÈCE  523901
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le EIR405-T inclut un contrôleur de commutation qui détecte automatiquement la vitesse de transmission (10/100/1000 Mbit/s). L’interface RJ45 détecte également les auto-MDI ou MDI-X, éliminant la nécessité d’un câble croisé. Chaque port est mis en mémoire tampon et prend en charge un magasin d-forward protocole.

Pour réduire le risque de panne de courant, le EIR405-T fournit deux 12 à 48 V DC alimentation entrées. Si la puissance échoue, le commutateur utilise automatiquement l’entrée d’alimentation secondaire. En outre, si le courant est le correspondant P1 ou P2 LED s’éteint et le voyant défaut. Les contacts pour la sortie d’alarme seront également ouvert. Le commutateur dispose d’un boîtier métal IP30 peut être DIN peu encombrant ou monté sur panneau. L’entrée de ligne d’alimentation sur le EIR405-T offre une protection de 00 jusqu'à 3,0 V EFT. Les ports Ethernet offrent une protection ESD V jusqu'à 6 000.

Avec une température de fonctionnement de -40 C 75 C (-40F à 167F), ce commutateur peut être utilisé dans des environnements industriels.

Applications

Le EIR405-T est un 5 Port industriel Gigabit Ethernet commutateur. Regorge de fonctionnalités robustes, ce commutateur est parfait pour votre réseau industriel à grande vitesse.

Caractéristiques

  • Ports de 5 10/100/1000 base-T Ethernet
  • Protection d’ESD EFT & 6000V 3000V
  • Doubles entrées d’alimentation de 12 à 48 V DC
  • Température de fonctionnement large
  • Options de montage DIN ou panneau
  • NEMA TS2

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 46171619