TALKAPHONE | ETP-100EB
Flush Mount urgence téléphone, intérieur, ADA conforme dispositif mains-libres

Nº PIÈCE FAB.  ETP-100EB
Nº PIÈCE  230952
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’ETP-100EBV est disponible dans les versions qui peuvent remplacer les boites d’appel faites par n’importe quel autre fabricant.
ETP-100EBV Flush Mount d’urgence téléphone de parler-un-téléphone avec identificateur vocal est ligne téléphonique alimenté et peut être utilisé sur une ligne de POTS, PBX extensio n, ou avec un consolidateur de téléphone d’urgence EC-8.
Flush Mount d’urgence téléphones sont souvent utilisés dans des endroits tels que  : des ascenseurs, des zones de secours, escaliers, locaux fermés et à accès limité, âgées logement et les établissements pénitentiaires.

Doit être un rseller pour acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Réponse automatique permet de sécurité surveiller et lancer des appels avec le téléphone d’urgence anti-vandalisme bouton façade & métal d’acier inoxydable
  • Utilise les lignes téléphoniques régulières ou téléphone PBX alimenté par ligne  : aucune alimentation ou batterie secours requis
  • Bouton poussoir une fois à appeler, puis prononcez mains-libres
  • Affichent les options disponibles qui offrent la possibilité d’identifier automatiquement l’accompagnateur de localisation de téléphone par message enregistré et digital indicateur LED pour malentendants
  • Métal coulé soulevées lettre et signalisation en Braille pour la conformité d’ADA
  • Numérotation automatique intégrée peut appeler deux nombres. Si le premier numéro ne répond pas ou est occupé, cadrans secondes nombre
  • Automatiquement informer le préposé de l’emplacement de téléphone d’urgence par message enregistré

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle