TALKAPHONE | ETP-100MBV
Surface Mount de téléphone d’urgence, Indoor, dispositif mains-libres compatible avec ADA, comprend capacité d’enregistrement Message, identifier les emplacement d’appeler

Nº PIÈCE FAB.  ETP-100MBV
Nº PIÈCE  230954
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ETP-100MBV Surface Mount Emergency Phone de parler-un-téléphone est la ligne de téléphone sous tension et peut être utilisé sur une ligne de POTS, extension de PBX, ou avec un consolidateur de téléphone d’urgence EC-8.
Surface Mount d’urgence téléphones sont souvent utilisés dans des endroits tels que  : ascenseurs, ar EE de sauvetage, cages d’escalier, locaux fermés et à accès limité, personne âgée logement et les établissements pénitentiaires.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Bouton de façade & métal inox résistant au vandalisme
  • Utilise les lignes téléphoniques régulières ou téléphone PBX alimenté par ligne  : aucune alimentation ou batterie secours requis
  • Bouton poussoir une fois à appeler, puis prononcez mains-libres
  • Options disponibles qui offrent la possibilité d’automatiquement identifient accompagnateur de localisation de téléphone par message enregistré et indicateur LED affichage numérique pour malentendants
  • Métal coulé soulevées lettre et signalisation en Braille pour la conformité d’ADA
  • Numérotation automatique intégrée peut appeler deux nombres. Si le premier numéro ne répond pas ou est occupé, cadrans secondes nombre
  • Réponse automatique permet de sécurité surveiller et lancer des appels avec le téléphone d’urgence
  • Automatiquement informer le préposé de l’emplacement de téléphone d’urgence par message enregistré

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle