TALKAPHONE | ETP-402KV
ADA, clavier extérieur mains libres de téléphone d’urgence, surface monté avec puce V

Nº PIÈCE FAB.  ETP-402KV
Nº PIÈCE  232153
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ADA clavier intérieur/extérieur conforme, mains-libres téléphone d’urgence, surface monté avec numéro d’emplacement de voix

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Généralement utilisée sur une ligne de PBX, clavier peut être utilisé pour effectuer des appels vers les numéros autorisés par l’administrateur
  • Métal coulé soulevées lettre et signalisation en Braille pour la conformité d’ADA
  • Boutons de façade et métal inox résistant au vandalisme
  • Téléphone ligne alimenté  : aucune alimentation ou batterie secours nécessaires
  • Entrée auxiliaire et sorties d’intégrer avec une caméra vidéo, bleu lumière stroboscopique,
  • Crier, Alert(tm) et autres périphériques
  • Bouton poussoir une fois à appeler, puis prononcez mains-libres
  • Circuits imprimés sont enduites de manière conforme pour la protection de l’eau
  • Indicateur LED pour malentendants
  • Appeleur automatique intégré peut composer deux nombres  : si le premier numéro ne répond pas ou est occupé, cadrans second numéro
  • Réponse automatique permet de sécurité surveiller et lancer des appels avec le téléphone d’urgence
  • Identifier automatiquement accompagnateur de localisation de téléphone par message enregistré et affichage numérique

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type ADA
Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Taille de la ligne 1
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.