TALKAPHONE | ETP-MT/R OP PCS
Rayon tour monter avec lumière bleue/Strobe (10 "x 12" x 9 1/2')

Nº PIÈCE FAB.  ETP-MT/R OP PCS
Nº PIÈCE  311037
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ETP-MT/R OP PC tour de Talkaphone de téléphonie d’urgence est une solution de sécurité idéale pour les zones reculées et à haut risque. Permanent de plus de neuf pieds de hauteur, cette tour anti-vandalisme sert un grand moyen de dissuasion au crime. Un toujours éclairé LED bleu léger monté au sommet de t il tour offre une haute visibilité et passants du donne un sentiment de sécurité. Appel d’urgence peut être placé avec une simple pression sur un bouton. Dans le même temps, la lumière bleue de LED commence à clignoter, attirer l’attention sur l’emplacement. Le téléphone d’urgence AEC eplate s’allume à tout moment pour bonne visibilité pendant la nuit.
ETP-MT/R OP PC tour de Talkaphone de téléphonie d’urgence peut accueillir une charge système d’alimentation (vendu séparément) pour alimentation commutée ou une interface sans fil pour une plus grande flexibilité de nt de déploieme. Ils sont souvent utilisés dans les campus universitaires et collégiaux, parkings, centres commerciaux, centres médicaux, campus industriels, facilités de transit et des régions éloignées avec accès à la mise sous tension.
Étagère interne et plaque de montage amovible facilitent le stockage et l’organisation du pouvoir et de composants sans fil. Volets intégrés permettent une ventilation. Lumière de LED bleu attirent l’attention est inclus et monté au sommet de l’appareil. La façade du téléphone d’urgence LED bleue de la lumière est allumée en permanence et flashs pour durat ion d’un appel en cas d’urgence bouton est actionné pour attirer l’attention sur l’unité lumière LED bleue est logé dans un boîtier de protection en polycarbonate (sauf OP4, OP5) s’allume à tout moment par une LED panneau lumineux anti-vandalisme s tructure et revêtement conçu pour résister aux conditions météorologiques extrêmes conditions une variété de panneaux de signalisation , choix graphiques et couleurs sont disponibles compatibles avec ADA.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Étagère interne et plaque de montage amovible facilitent le stockage et l’organisation du pouvoir et de composants sans fil. Volets intégrés permettent une ventilation.
  • Lumière de LED bleu attirent l’attention est inclus et monté au sommet de l’appareil.
  • La lumière bleue de LED est allumée et clignote pendant un appel en cas d’urgence bouton est actionné pour attirer l’attention sur l’unité
  • Lumière bleue LED est logée dans un boîtier de protection en polycarbonate (sauf OP4, OP5)
  • Façade de téléphone d’urgence s’allume à tout moment par un panneau LED lumineux
  • Structure résistante au vandalisme et revêtement conçu pour résister aux conditions climatiques extrêmes
  • Un large choix de panneaux, les graphiques et les couleurs sont disponibles
  • ADA-conformes

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle