TALKAPHONE | ETP-MT/R-OP4
Rayon tour monter avec lumière bleue/Strobe (10 "x 12" x 9 1/2') pour une utilisation avec dôme CCTV

Nº PIÈCE FAB.  ETP-MT/R-OP4
Nº PIÈCE  311035
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tour de téléphone d’urgence de Talkaphone ETP-MT/R-OP4 est une solution de sécurité idéale pour les zones reculées et à haut risque. Permanent de plus d’onze pieds (y compris le bras de l’appareil photo), cette tour anti-vandalisme sert un grand moyen de dissuasion au crime. Un toujours éclairé LED bleu léger monté au sommet du bras de la tour offre une haute visibilité et passants du donne un sentiment de sécurité. Appel d’urgence peut être placé avec une simple pression sur un bouton. Dans le même temps, la lumière bleue de LED commence à clignoter, attirer l’attention sur la loc ation. La façade du téléphone d’urgence s’allume à tout moment pour bonne visibilité pendant la nuit.
Tour de téléphone d’urgence de Talkaphone ETP-MT/R-OP4 comprend un bras pour monter votre propre CCTV caméra dôme au-dessus de la tour de la sûreté générale surveill ance et est souvent utilisé dans les campus universitaires et collégiaux, parking, centres commerciaux, centres médicaux, campus industriels, facilités de transit et des régions éloignées.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Fixe ou PTZ caméra dôme peut être installé sur le bras de CCTV au-dessus de la tour, donnant à l’opérateur la conscience de la
  • Lumière de LED bleu attirent l’attention est inclus et monté au sommet de l’appareil.
  • La lumière bleue de LED est allumée et clignote pendant un appel en cas d’urgence bouton est actionné pour attirer l’attention sur l’unité
  • Façade de téléphone d’urgence s’allume à tout moment par un panneau LED lumineux
  • Structure résistante au vandalisme et revêtement conçu pour résister aux conditions climatiques extrêmes
  • Une variété de choix ignage, les graphiques et les couleurs sont disponibles
  • Comprend la monture de caméra de TNP 1,5"
  • ADA-conformes
  • Se dresse 14 pieds de hauteur avec bras tour
  • Offre une visibilité élevée
  • Montez votre propre CCTV caméra dôme

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle