TALKAPHONE | ETP-MTE
ECO tour tour de téléphonie d’urgence

Nº PIÈCE FAB.  ETP-MTE
Nº PIÈCE  482753
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La tour de téléphone d’urgence ECO tour, modèle ETP-MTE, allie économie et écologie en un seul produit élégant. Durable et léger, cette tour en aluminium s’élève à neuf pieds de hauteur. Un toujours éclairé LED bleu léger monté au sommet de la tour offre une haute visibilité et passants du donne un sentiment de sécurité. Les patrons peuvent appeler le personnel d’urgence avec une simple pression sur un bouton. Dans le même temps, la lumière LED bleue commence à clignoter. La façade du téléphone d’urgence s’allume à tout moment pour bonne visibilité pendant la nuit.
La tour de téléphone d’urgence ECO tour a remporté la sécurité produits 2012 nouveau produit de l’année. Le produit de nouveaux produits de sécurité de l’année récompense les réalisations de développement produit exceptionnel de sécurité équipement manufact urers dont les produits sont considérés comme particulièrement remarquable dans leur capacité à améliorer la sécurité.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Construction légère en aluminium pour une empreinte écologique réduite et l’installation unipersonnelle
  • Revêtement en poudre durable, multicouche réalise près de zéro déchets et les émissions de COV (composé organique volatil)
  • Construction modulaire permet des mises à jour faciles
  • Étagères et plaques de montage interne d’Optinal proposent des solutions de montage propre pour accessoires
  • Téléphone d’urgence s’allume à tout moment par un panneau LED lumineux
  • Résistant au vandalisme et conçu pour résister aux conditions climatiques extrêmes
  • Un large choix de panneaux de signalisation, graphique et la couleur sont disponibles
  • Monter facilement n’importe quel Talkaphone ETP-500 série, série VOIP-500 ou par téléphone d’urgence/informations VOIP-600 dans l’unité vendue séparément
  • ADA-conformes
  • Fusionne un produit élégant, économie et écologie
  • Durable et pourtant lightight en aluminium
  • Produits de sécurité 2012 nouveau Product of the Year Award

Spécifications  :

Type TOUR DE TÉLÉPHONIE
Code UNSPSC 46171600