TALKAPHONE | ETP-PM
Piédestal en acier Mont 1/4"

Nº PIÈCE FAB.  ETP-PM
Nº PIÈCE  240170
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Autoportante piédestal monter permet à un téléphone d’urgence/informations être installé pratiquement n’importe où. Piédestal montures sont utilisés pour le contrôle d’accès, transport en commun, entrée de porte/portail et autres lieux.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Fabriqué en acier résistant au vandalisme 1/4" avec dessus incliné
  • Piédestal dispose de coins de rayon 2-pouces, qui offre un style architectural contemporain
  • Monter facilement n’importe quel ETP-500 séries, VOIP-500 ou série de VOIP-600 Talkaphone téléphone d’urgence/informations
  • Façade de téléphone d’urgence s’allume à tout moment par un panneau LED lumineux
  • Un large choix de panneaux, les graphiques et les couleurs sont disponibles
  • Bâtis sur des fondations en béton
  • Plaque frontale s’allume à tout moment par un panneau LED lumineux
  • Résistant à la van 1/4-pouces en acier

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle