TALKAPHONE | ETP-PMD-SS
3/16" en acier inoxydable double socle panneau Montage

Nº PIÈCE FAB.  ETP-PMD-SS
Nº PIÈCE  305690
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mont de piédestal autoportante en acier inoxydable permet une urgence/dénonciation ou un accès téléphone être installé pratiquement n’importe où. Une façade supplémentaire permet à un lecteur de cartes, appareil photo, répertoire ou autres appareils à monter au-dessus du téléphone.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Construit d’anti-vandalisme 3/16"" en acier inoxydable avec dessus incliné
  • 2" arrondir les coins offrent un style architectural contemporain
  • Monter facilement toute série 500 ou 600-série d’urgence/informations Tél.
  • Façades sont allumés à tout moment par caché lightSecondary plaque disponible en acier inoxydable ou en aluminium pour les répertoires de montage, caméras, etc..
  • Disponible avec libellé facultatif sur les côtés
  • Options de façade double
  • Permet à un lecteur de cartes, de caméra, de répertoire ou d’autres dispositifs
  • Bâtis sur des fondations en béton

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle