TALKAPHONE | ETP-SMB
Montage en saillie accessoire avec fermeture de porte pour série 400 téléphones d’encastrement. Acier inoxydable brossé Standard, variété d’Options de couleur

Nº PIÈCE FAB.  ETP-SMB
Nº PIÈCE  311048
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ETP-SMB Surface Mount accessoire de Talkaphone muni d’une porte est conçu pour montage en surface toute situation d’urgence de l’encastrable Talkaphone téléphone à l’intérieur ou à l’extérieur et pour le protéger des environnements plus rudes. En outre, l’unité offre un espace supplémentaire à la chambre te un téléphone d’urgence combiné de Talkaphone. L’appareil est construit en acier inoxydable V4A durable avec un verrouillage de porte.
ETP-SMB NEMA 4 X Surface Mount accessoire de Talkaphone muni d’une porte est souvent utilisé au campus industriels, transit couleu s, ponts et autres environnements hostiles.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Accessoire de montage en saillie avec porte
  • Protège la façade des environnements difficiles
  • Acier inoxydable V4A durable

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600