TALKAPHONE | ETP-WM-AED-DB
Acier inoxydable brossé mural Station téléphone avec intégré lumière bleue/Strobe et lumière de la façade, maisons un DEA et radiateur, 120 V AC

Nº PIÈCE FAB.  ETP-WM-AED-HTR
Nº PIÈCE  564967
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’ETP-WM-AED ajoute un compartiment à accès limité qui s’adapte à pratiquement n’importe quel DEA (défibrillateur externe automatique) avec chauffage installé, avec la plus robuste et élégant station murale de téléphone d’urgence disponible.
Le support mural offre un style architectural pour contemp et est construit de l’acier inoxydable durable. Un bleu LED allumée en permanence lumière offre une haute visibilité et passants du donne un sentiment de sécurité. Les patrons peuvent appeler le personnel d’urgence avec une simple pression sur un bouton. À l’époque d’ame s, la lumière bleue de LED commence à clignoter, attirer l’attention sur l’emplacement. Personnel autorisé répondant à l’appel peut ensuite à distance, ouvrez le compartiment de l’AED. La façade du téléphone d’urgence s’allume à tout moment pour une visibilité claire à ni ght.
Le climat contrôle les options, le poste de secours défibrillateur assure l’accès extérieur nulle part qu'un AED de sauvetage peut être nécessaire.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Chambre sécurisée, en retrait pour loger discrètement les AED
  • Chauffage thermostaté en option pour compartiment AED maintient la température au-dessus de zéro
  • Porte de l’AED peut être que soit débloqué immédiatement lors de l’ouverture d’un appel téléphonique ou à distance par un gardien

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800