TALKAPHONE | ETP-WM/E-rouge
Acier inox rouge vernissée économie mural Station téléphone avec lumière intégrée bleu/Strobe, 120VAC. Spécifier le lettrage sur les côtés avec ordonnance

Nº PIÈCE FAB.  ETP-WM/E-RED
Nº PIÈCE  564962
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ETP-WME économie Wall Mount Station de Talkaphone est une solution de sécurité idéale pour les zones reculées et à haut risque. La version de l’économie de l’unité de montage murale offre la même longévité avec la construction en acier inoxydable et un boîtier de protection en polycarbonate. Un bleu LED allumée en permanence lumière offre une haute visibilité et passants du donne un sentiment de sécurité. Les patrons peuvent appeler le personnel d’urgence avec une simple pression sur un bouton. Dans le même temps, la lumière bleue de LED commence à clignoter, attirer l’attention sur la loc ation.
ETP-WME Wall Mount Stations de Talkaphone sont souvent utilisées dans les campus universitaires et collégiaux, stationnement, installations, centres commerciaux, centres médicaux, des installations industrielles de campus et de transit.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Attirent l’attention LED bleu clair est inclus et monté dans un boîtier en polycarbonate. La lumière bleue de LED est allumée et clignote pendant un appel en cas d’urgence bouton est actionné pour attirer l’attention sur l’unité
  • Résistant au vandalisme inox st

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800