TALKAPHONE | ETP-WM/E24
Économie en acier inoxydable brossé de mur montée station avec lumière bleue/stroboscope, 24 V CA/CC

Nº PIÈCE FAB.  ETP-WM/E24
Nº PIÈCE  311062
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Acier inoxydable brossé économie mural station téléphone avec lumière intégrée bleu/stroboscope, 12-24V DC/24V AC

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Lumière bleue attirent l’attention est inclus et monté derrière la fenêtre en polycarbonate. La lumière bleue est allumée en permanence et clignote pendant un appel en cas d’urgence bouton est actionné pour attirer l’attention sur l’unité
  • Conçu pour résister aux conditions climatiques extrêmes
  • ADA-conformes
  • Un large choix de lettrage, de signalisation et de couleur sont disponibles
  • Économiser de l’argent lorsque la façade n’a pas besoin d’être allumé ou encastré

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800