TALKAPHONE | ETP-WM24-rouge
Acier inoxydable rouge mural Station téléphone intégré lumière/stroboscope bleu et plaque frontale lumière, 12-24 V DC/24 V AC. Spécifier le lettrage sur les côtés avec ordonnance

Nº PIÈCE FAB.  ETP-WM24-RED
Nº PIÈCE  564965
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Station de monter du mur des Communication d’urgence (modèle WM-ETP) est une solution de sécurité idéale pour les zones reculées et à haut risque. Cet appareil offre un style architectural contemporain et est construit hors de l’acier inoxydable durable. Une allumée en permanence LED bleu léger p rovides haute visibilité et donne passants un sentiment de sécurité. Les patrons peuvent appeler le personnel d’urgence avec une simple pression sur un bouton. Dans le même temps, la lumière bleue de LED commence à clignoter, attirer l’attention sur l’emplacement. Le facep de téléphone d’urgence tard est allumé à tout moment pour bonne visibilité pendant la nuit.
ETP-WM Communication Wall Mount le poste de Talkaphone d’urgence est souvent utilisé dans les campus universitaires et collégiaux, installations, centres commerciaux, centres médicaux, industriels cam puses et transit des installations de stationnement.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Attirent l’attention LED bleu clair est inclus et monté dans un boîtier en polycarbonate.
  • La lumière bleue de LED est allumée et clignote pendant un appel en cas d’urgence bouton est actionné pour attirer l’attention sur l’unité.
  • Façade de téléphone d’urgence est

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800