MINUTEMAN | ETR1000LCD
UPS, entrée de 90 à 140 VCA, 60 Hertz, 1000 VA / 600 Watts, 320 joules, écran LCD, 11,3 po de longueur x 3,4 po de largeur x 11 po de hauteur

Nº PIÈCE FAB.  ETR1000LCD
Nº PIÈCE  754599
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • Régule la tension de sortie pour la Protection contre les clous, les surtensions, baisses de tension et coupures de courant
  • Forme compacte facteur idéal pour installe serré
  • 10 alimentation batterie de secours et surtensions prises assurent espace pour toutes les pièces du système
  • Le programme d’installation et d’entretien fait Esy avec outil-moins batterie panneau
  • Téléchargement gratuit de Minuteman logiciel de gestion de Sentry HD se connecte Via le port USB et fournit la capacité de gestion et de surveillance Total
  • Donne régulation de tension contre les surtensions et de Protection de Spike, même lorsque les piles sont faibles ou morts
  • Energy Star évalué

Informations techniques

TUV (Canada et États-Unis), CE, FCC classe B

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121011