GREENLEE | ETS8L11
Coupe-câble chargeur de Bat 120V plateau

Nº PIÈCE FAB.  ETS8L11
Nº PIÈCE  421344
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Batterie  : 18 V 1,5 AMP-HR Lithium-Ion ; Temps de Charge de batterie  : 30 MINT ; Capacité de coupe  : 1/16 - 5/16 IN Cable Tray (acier doux, galvanisé), 1/16 - 5/16 en chemin de câbles (inox), 1/16 - 5/16 en tiges filetées (acier inoxydable), 1/16 - 5/16 en boulons en acier (Grade2), 1/16 - 3/16 en acier boulons (Grade 8) ; Estimé des Cycles / Charge  : 400 ; Longueur  : 12-1/8 (308 mm) ; Pièce de rechange  : 52177 UPC 52177 18 V 1,5 Ah batterie Li-ion, V de UPC 25752 25752 19987 19987 UPC 52178Carrying cas, ensemble de lame 52178 120 UPC 52179 UPC 52179 12 V, chargeur chargeur, chargeur de 52180V 52180 230 UPC ; Rotation  : 350 DEG ; Void marque  : Gator ; Type  : Batterie ; Poids  : 3,3 LB (1,5 KG)

Caractéristiques

  • Chemin de câbles de style panier coupes fils dans 2 secondes
  • Fait vider les coupes
  • Batterie de lithium-ion (Li-ion) de pointe 18V fournit 70 % cycles plus par les charges et les temps de cycle plus rapides
  • Lumière de LED fournit à l’opérateur ayant le statut de batterie charge et outil de maintenance
  • En ligne style outil est léger et très facile à contrôler
  • Un déclencheur contrôle toutes les fonctions de l’outil
  • Tête de coupe tourne 350°
  • Outils rétractent automatiquement lorsque le cycle de coupe est terminé
  • Poignée collante surmoulé zones font saisir l’outil plus facile et morecomfortable
  • Travail LED lumière illumine les zones de travail sombres
  • Greenlee piles sertissage outils utilisent maintenant l’huile biodégradable
  • Chargeurs intelligents contrôlent le courant de charge tension et batterie température à maximiser l’autonomie de charge
  • Disponible avec 120V, 12V ou 230V chargeur de batterie ou avec 120V ou 230V adaptateur avec cordon à la place de piles et chargeur

Informations techniques

tous les deux

Spécifications  :

Puissance d’entrée AUCUN
Tension 12 V
Type d’alimentation SANS FIL
Type de produit COUPE - CÂBLES
Capacité de l’outil AUCUN

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.