ELECTRO-VOICE | ETX-15SP-US
Caisson de basse, 15 po, noir, US 120 V

Nº PIÈCE FAB.  ETX-15SP-US
Nº PIÈCE  708974
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ETX-15SP de Electro-Voice est un subwoofer amplifié ; Il peut être utilisé dans une variété d’applications portables et permanentes.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 1800 amplificateur W et le pic de 134 dB SPL
  • Simple-bouton DSP comprend des préréglages pour plusieurs configurations et style de performance supérieure + sub combinaisons, lieux et espace
  • Surveillance des performances de système haut-parleur intégré LCD et le panneau avant LED
  • Inclues DSP prédéfinis pour la performance de vrai cardioïde
  • Enceinte comprend roulettes amovibles et un insert de coupe pôle combo et filetés pour utilisation avec les modèles twoway

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR