TRIPP LITE | EURO 4
Isobar 4-prise de courant 230V parasurtenseur, cordon amovible de 6 pi (1,8 m), 680 Joules, boîtier métallique

Nº PIÈCE FAB.  EURO-4
Nº PIÈCE  381598
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour plus de 20 ans, les grandes entreprises de l’Amérique ont fait confiance de Tripp Lite Isobar Premium contre les surtensions et bruit suppresseurs pour protéger informatiques sensibles, de réseautage et d’équipement de télécommunication. Avec plus de 18 millions de clients satisfaites, l’isobare reste #1 du monde parasurtenseur prime de vente. Chargé avec une combinaison généreuse de composants de haute qualité, près le cas de tout métal indestructible et système de filtration de bruit unique, l’isobare offre le meilleur niveau de protection possible dans une bande de multiples points de vente. Circuits de suppression robuste contre les surtensions avec onde sinusoïdale suivi offrent des niveaux extrêmes de protection contre les conditions de surtension plus lourdes dépassant IEEE 587 catégorie A B spécifications. Système de protection unique d’Isobar combine grand torroidal selfs, inductances de tige-noyau de ferrite, condensateurs HF/VHF et plusieurs couches d’oxyde métallique varistances en banques filtre isolé exclusif que supprimer l’interférence d’EMI/RFI, même bruit généré par d’autres pièces de l’équipement connecté. EURO-4 offre 4 prises disposées en groupes de deux filtres pour éviter les blocages du système, qu’il se recharge et des problèmes de performances courants car les périphériques système bruyant sont alimentés et le. Suppression des surtensions nominale de protection de qualité réseau offres 680 joules. Points de IEC320-C13 espacées accueillent jusqu'à 2 grand transformateur bouchons sans bloquer les points de vente. Raccord d’entrée IEC-320 C14 détachable accepte une gamme de cordons amovibles en fonction des pays ou les récipients propres mur. Deux mètres C13 C14 câble d’interconnexion et de trous de montage pattes comprises. PLUG/sorties  : Entrée  : C320 IEC14 entrée/sortie  : 4 IEC320 C13 sorties / 2m C13 à C14 câble d’interconnexion includedELECTRICAL  : 200-240V AC, 50/60 Hz (utilisation à 120V pris en charge) SUPPRESSION  : AC  : 300V RMS serrage/680 joulesFORMAT  : bande de tout métal filaire avec transformateur espacées de points de vente

Caractéristiques

  • 680-Joule Surge Protection pour la maison ou le bureau électronique
  • Protège votre A / composants V, réseau matériel, présentoirs de vente au détail, appareils, outils électriques et autres appareils électroniques contre les surtensions et
  • Recommandé pour la maison, entreprise, commerce de détail, telecom et les applications industrielles nécessitant une protection de ligne AC
  • Suppression des surtensions de ligne mode complet normal (H-N) et communes (N-G/H-G)
  • Dépasse IEEE 587 catégorie A et les spécifications de répression contre les surtensions B
  • 4 points de vente acceptent le large éventail d’appareils électroniques
  • 4 C13 outletOutlets accueillir jusqu'à 2 transformateurs sans bloquer les autres points de vente
  • Filtre isolé banques assurent une Protection supplémentaire
  • Points de vente disposées en groupes exclusifs filtre isolés pour limiter l’interaction de bruit entre les équipements connectés
  • Bloque le bruit perturbateur de lne EMI/RFI qui peut causer la perte de données ou dommage matériel
  • Combine des selfs toroïdales grands, inducteurs de tige-noyau de ferrite, condensateurs HF/VHF et varistances d’oxyde métallique à l’interférence de bloc
  • Caractéristiques de sécurité haut de gamme
  • Lumineux interrupteur marche/arrêt fournit monotouche contro sur équipement connecté
  • Dispositif d’arrêt automatique coupe l’alimentation aux prises lorsque le circuit de protection a été compromise
  • S’insère facilement dans votre poste de travail
  • Cordon d’alimentation détachable 6 pi (1,8 m) C13 arrive à proximité de points de vente
  • C14 inlet accepte la grande variété des cordes por faire correspondre les pays ou les prises murales in situ
  • Fentes sur le panneau inférieur offrent des options de montage mural ou de bureau pratiques
  • Boîtier métallique conçu pour la longue vie

Description des spécifications

Premium-parasurtenseur
Fréquence compatibilité  : Hz 50/60
Disjoncteur (Amp)  : Amp 9
Prise en charge de tension d’entrée nominale  : 230 volts AC
Service électrique recommandée  : 230 volts (220 - 250 volts)
Type de connexion d’entrée  : Raccord d’entrée IEC-C14 accepte une gamme de cordons amovibles pour correspondre à mur de pays ou des récipients
Caractéristiques de la fiche d’entrée  : Comprend 1 amovible CEI-320 C13 C14 câble
Longueur du cordon d’entrée  : 2 m (6,5 ft)
Compatibilité de voltage  : 220 - 250 volts AC
Courant de surtension maximale  : 15000 Amp
Interrupteurs  : Deux positions Orange lumineux marche/arrêt interrupteur
Suppression Joule C.a.  : 680 Joule
Temps de réponse de répression AC  : NM = 0 ns, CM = < 1 ns
Modes de protection  : Inclut le Mode complet Normal (H-N) et commun Suppression de surtension de ligne Mode (N-G/H-G)
Tension de serrage  : 300 volts RMS
Anti-surtensions C.A. utilisées  : Oxyde métallique varistances, toroïdal équilibré s’étouffe, Ferrite Rod-Core inductances et condensateurs de VHF
Filtre isolé rives  : Conception Unique isolé Filter Bank propose un filtrage supplémentaire entre chaque paire de points de vente sur la bande pour éviter les interférences électriques entre les charges connectées. Comprend les banques filtre 2
Protection Téléphone/DSL  : No
Câble (coaxial) Protection  : No
Réseau (Ethernet) Protection  : No
Dimensions de l’appareil (HxLxP)  : 3,5 Inch x 7 Inch x 2,5 pouces (8,9 x 17,8 % cm x 6,4 cm)
Matériaux de Construction  : métal
Serrure intégrée pattes de montage  : Embouts métalliques sont équipés de serrure pattes de montage pour fixation murale Installation
Couleur du boîtier  : Gris clair
Récipient à couleur  : noir
Couleur (ligne AC Cord)  : Gris clair
Mesure de points de vente (Centre)  : Distance entre les points de vente Horizontal = 53 mm, Distance entre points de vente Vertical = 38,1 mm
Encoche de montage mesure (Centre)  : Distance entre les onglets horizontaux = 162,13 mm, entraxe Vertical Tabs = 58,17 mm
Fiche coudée  : Oui
Prise de sortie  : C4 (13)

Spécifications  :

Nombre de prises 4
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610