INTERLOGIX | EV1012
Détecteur optique, rideaux 9, 50 ft. gamme de miroir

Nº PIÈCE FAB.  EV1012
Nº PIÈCE  509179
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les capteurs PIR optique AP450 série miroir permet de fournir couverture continue du plancher au plafond pour une protection supérieure détection et undercrawl rideau vrai « barrières ». Les capteurs de AP450 utilisent la technologie brevetée de traitement du signal 4D pour déterminer si la taille, la vitesse, forme et durée du signal entrant correspondent à celui généré par un être humain. Cette technologie adapte automatiquement son seuil d’alarme face aux perturbations environnementales pour moins de fausses alarmes. Ces capteurs sont faciles à installer et inclure simple clip miroir en plastique amovibles pour trois modèles de couverture possible. Le facultatif SB01 pivotant kit s’installe sur un mur ou un plafond.

Caractéristiques

  • Modèles de couverture de « barrière » vrai Rideau
  • Traitement de signal adaptatif 4D analyse taille, vitesse, forme et durée du signal
  • La technologie infrarouge passive d’adaptation ajuste automatiquement le seuil d’alarme dans des environnements difficiles
  • Neuf obstacles avec gamme de 50-pi (15 m) à hauteur de 6 à 10 pi (1,8 à 3 m)
  • Patternsfull de couverture possible trois degrés 90 45 degrés à gauche, ou droit de degrés 45
  • Gauche et droite miroir oeillères
  • Tamper contact modèle disponible

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle