ELECTRO-VOICE | Viseur électronique-1121 s-BLK
EVCoat, noir, 400 W LF système, élément basse, Passive/BI-AMP, Single 12"

Nº PIÈCE FAB.  EVF-1121S-BLK
Nº PIÈCE  708811
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Viseur électronique basse fréquence et subwoofer systèmes - compatibles avec tous ensemble viseur électronique et systèmes de Jeanne-Marie de large bande ; certains modèles nécessitent de croisé externe.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Basse renforcée pour les installations
  • Woofer de EVS12SB faible distorsion
  • sensibilité de 99 dB, 131 dB maximum SPL
  • Puissance  : 400 W continu, 1600 pointe de W
  • Enceinte trapézoïdale 13-plis bouleau
  • FG EVCoat, PI ou en fibre de verre finition
  • Points de suspension M10 fileté 22

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR