ELECTRO-VOICE | Viseur électronique-1122d/126-FGB
Haut-parleurs, 12" unique, 2 voie, 120 x 60 Full-range, complètement étanché, noir

Nº PIÈCE FAB.  EVF-1122D/126-FGB
Nº PIÈCE  708701
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le viseur électronique-1122d/126-FG est un système de haut-parleur étanché entièrement recouvert de fibre de verre, haute puissance, bidirectionnel qui peut être utilisé dans une variété d’applications lorsqu’il est nécessaire renforcement sonore de haute qualité dans un boîtier compact et léger.
Le viseur électronique-D 1122/126 - FG utilise le DH7N, un haut-sortie 3" moteur à compression titane, couplé à un 120 de directivité constante x 60 du Guide d’ondes. DVX3121A 12" caisson de grave a été développé en utilisant optimisation FEA pour moteur, suspension et conception électrique pour assurer ortion dist très faible, rendement élevé et intelligibilité maximale à SPL élevée. Le crossover utilise des pentes abruptes 24-dB par octave avec égalisation pour la réponse très douce dans le spectre vocal, réponse hors-axe linéaire et un circuit de protection à long terme reliabil ity.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Étanché entièrement en fibre de verre fini avec grille de glande écrou et inox
  • DH7N 3" diaphragme de 76 mm, 1,4" 36 mm sortie titane pur pilote de compression
  • DVX3121A 12" 305 mm LF transducteur avec disque entièrement symétrique
  • Crossover avancée de quatrième ordre etwork avec protection HF
  • Zone de couverture  : 120 x 60 directivité constante 12" rotatif Guide d’ondes
  • sensibilité de 97 dB, 131 dB maximum SPL
  • Evaluation du système  : 600 W continu, 2400 pointe de W
  • Cotation active  : LF 500 W/HF 75 W continu 2000 W/300 W crête
  • 22 fileté point de suspension

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR