ELECTRO-VOICE | Viseur électronique-1122d/99-WHT
Haut-parleur, 2-way, 90 X 90, EVCoat, blanc

Nº PIÈCE FAB.  EVF-1122D/99-WHT
Nº PIÈCE  708692
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le viseur électronique-1122d/99 est un système de haut-parleurs de haute puissance, double sens qui peut être utilisé dans une variété d’applications lorsqu’il est nécessaire renforcement sonore de haute qualité dans un boîtier compact et léger.
Le viseur électronique-1122d/99 utilise le DH7N, un haut-sortie 3" titani um moteur à compression, couplé à un 90 de directivité constante x 90 du Guide d’ondes. DVX3121A 12" caisson de grave a été développé en utilisant optimisation FEA pour moteur, suspension et conception électrique afin d’assurer une distorsion très faible et haute efficacité maximale intelligib ility à SPL élevée. Le crossover utilise des pentes abruptes 24-dB par octave avec égalisation pour la réponse très douce dans le spectre vocal, réponse hors-axe linéaire et un circuit de protection pour la fiabilité à long terme.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • DH7N 3" diaphragme de 76 mm, 1,4" 36 mm sortie titane pur pilote de compression
  • DVX3121A 12" 305 mm LF transducteur avec disque entièrement symétrique
  • Réseau de quatrième ordre croisé avec protection HF avancée
  • Zone de couverture  : 90 x 90 directivité constante 12" otatable Guide d’onde
  • sensibilité de 97 dB, 131 dB maximum SPL
  • Evaluation du système  : 600 W continu, 2400 pointe de W
  • Cotation active  : LF 500 W/HF 75 W continu 2000 W/300 W crête
  • 22 M10 fileté points de suspension
  • Version de PI disponible avec grille de noix et stainlesteel glande

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.