ELECTRO-VOICE | Viseur électronique-1122/126-BLK
Haut-parleurs, po 12, 2-way, Full-range, 120 X 60, EVCoat, noir

Nº PIÈCE FAB.  EVF-1122S/126-BLK
Nº PIÈCE  708733
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Chaque enceinte trapézoïdale EVF est construit hors de bouleau résistant aux intempéries et recouverte de EVCoat pour une protection maximale contre les intempéries. Créations uniques d’acoustique et gréage EVF permettent des grappes verticales et horizontales à être construit à l’aide de n’importe quel ombination c des haut-parleurs depuis les deux toute la série EVF & EVH. Avec un assortiment de toute la gamme basse fréquence et haut-parleurs caisson de basses, la série EVF fournit les outils pour maximiser la flexibilité de conception du système, peu importe ce que l’applicatio n et budget. Panneaux d’entrée innovante EVF offre le choix de connecteurs de type Phoenix inclus dans tous les modèles standards, ou permettre l’ajout facile d’une double plaque NL4-type de connecteur ou de la plaque de recouvrement de noix glande weatherizing demandes. Un cavalier accessible de l’extérieur n sélectionne également passive ou active, et un kit disponible 70,7/100V transformateur s’installe simplement sur le panneau de saisie pour une utilisation dans les systèmes distribués. Toutes les fonctionnalités fournissent la souplesse nécessaire pour gérer plusieurs sites avec moins uipment eq, tout rapidement et avec précision, répondant aux exigences du client.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • moteur à compression titane HF 2-pouces ND2B
  • Rotatif-directivité constante Guide d’ondes
  • Six modèles disponibles avec couverture de 60 à 120
  • sensibilité de 98 dB, 131 dB maximum SPL
  • Puissance nominale  : 500 W continu, pic 2000 W
  • protection de filtre passif 4E-ordre w HF
  • Enceinte trapézoïdale 13-plis bouleau en trois finitions  : FG EVCoat, PI et fibre de verre

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR