ELECTRO-VOICE | Viseur électronique-1122/126-PIB
Haut-parleur, 120 X 60, EVCoat, PI-étanché, noir

Nº PIÈCE FAB.  EVF-1122S/126-PIB
Nº PIÈCE  708735
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’enceinte passive de 500 watt EVF-1122 offre un design de double sens front-load mettant en vedette le SMX2121 avec disque entièrement symétrique, Electro-Voice dernière 12" woofer innovation, accompagnée par la nouvelle ND2B pilote de compression de haute fréquence monté sur un n ew, entièrement rotatif 12 « x 12"Guide d’ondes disponible en modèles de 60 x 40, 60 x 60, 90 x 40, 90 x 60, 90 x 90 et 120 x 60. Système capable de passive ou bi-amp. Disponible en noir ou blanc, avec un choix de trois finitions  : utiliser EVCoat intérieur, intempéries indirecte de PI et FG fibre de verre, pour l’exposition aux intempéries direct.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • moteur à compression titane HF 2-pouces ND2B
  • Rotatif-directivité constante Guide d’ondes
  • Six modèles disponibles avec couverture de 60 à 120
  • sensibilité de 98 dB, 131 dB maximum SPL
  • Puissance nominale  : 500 W continu, pic 2000 W
  • protection de filtre passif 4E-ordre w HF
  • Enceinte trapézoïdale 13-plis bouleau en trois finitions  : FG EVCoat, PI et fibre de verre

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR