ELECTRO-VOICE | Viseur électronique-1122/126-WHT
Haut-parleurs, po 12, 2-way, Full-range, 120 X 60, EVCoat, blanc

Nº PIÈCE FAB.  EVF-1122S/126-WHT
Nº PIÈCE  708734
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Chaque enceinte trapézoïdale EVF est construit hors de bouleau résistant aux intempéries et recouverte de EVCoat pour une protection maximale contre les intempéries. Créations uniques d’acoustique et gréage EVF permettent des grappes verticales et horizontales à être construit à l’aide de n’importe quel ombination c des haut-parleurs depuis les deux toute la série EVF & EVH. Avec un assortiment de toute la gamme basse fréquence et haut-parleurs caisson de basses, la série EVF fournit les outils pour maximiser la flexibilité de conception du système, peu importe ce que l’applicatio n et budget. Panneaux d’entrée innovante EVF offre le choix de connecteurs de type Phoenix inclus dans tous les modèles standards, ou permettre l’ajout facile d’une double plaque NL4-type de connecteur ou de la plaque de recouvrement de noix glande weatherizing demandes. Un cavalier accessible de l’extérieur n sélectionne également passive ou active, et un kit disponible 70,7/100V transformateur s’installe simplement sur le panneau de saisie pour une utilisation dans les systèmes distribués. Toutes les fonctionnalités fournissent la souplesse nécessaire pour gérer plusieurs sites avec moins uipment eq, tout rapidement et avec précision, répondant aux exigences du client.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • moteur à compression titane HF 2-pouces ND2B
  • Rotatif-directivité constante Guide d’ondes
  • Six modèles disponibles avec couverture de 60 à 120
  • sensibilité de 98 dB, 131 dB maximum SPL
  • Puissance nominale  : 500 W continu, pic 2000 W
  • protection de filtre passif 4E-ordre w HF
  • Enceinte trapézoïdale 13-plis bouleau en trois finitions  : FG EVCoat, PI et fibre de verre

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.