ELECTRO-VOICE | Viseur électronique-1122/94-FGW
Haut-parleur, unique 12", 2 voie, 90 X 40, Full-range, complètement étanché, fibre de verre, blanc

Nº PIÈCE FAB.  EVF-1122S/94-FGW
Nº PIÈCE  708720
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le viseur électronique-1122/94-FG est un complètement étanché, recouvert de fibre de verre, de haute puissance, le système d’enceintes 2 voies qui peut être utilisé dans une variété d’applications lorsqu’il est nécessaire renforcement sonore de haute qualité dans un boîtier compact et léger.
Le viseur électronique-1122/94-FG utilise le ND2B, un haut rendement 2" moteur à compression titane, couplé à un 90 de directivité constante x 40 du Guide d’ondes. Le SMX2121 12" woofer utilisé optimisation FEA pour moteur, suspension et conception électrique pour une distorsion très faible, rendement élevé, une intelligibilité maximale d à des niveaux élevés de SPL. Le répartiteur utilise raide 24 dB/octave pentes avec égalisation pour une réponse très lisse en tessiture, réponse hors-axe linéaire et un circuit de protection pour une fiabilité à long terme.
L’ures feat EVF-1122/94-FG le rendent idéal pour de nombreuses applications d’installation fixe, y compris les applications avec une exposition complète aux éléments extérieurs. L’enceinte trapézoïdale est construit hors de bouleau résistant aux intempéries et recouvert de fibre de verre pour une protection maximale des extre me éléments extérieurs. La conception acoustique et gréage unique permet de grappes verticales et horizontales à être construit à l’aide de n’importe quelle combinaison des haut-parleurs de la série entière de l’EVF & EVH, avec 7 modèles corne au choix et un assortiment de basse Fre Thierry et subwoofer haut-parleurs, il vous donne les outils nécessaires pour maximiser la flexibilité de conception du système, peu importe ce que la demande et budget. Le panneau de saisie novatrice fournit des connecteurs de type phoenix inclus dans tous les modèles standard et plaque de recouvrement de noix glande pour applications weatherizing. Un cavalier accessible de l’extérieur sélectionne passive ou active. Un Volt de 70,7/100 disponible kit de transformateur s’installe simplement sur le panneau de saisie pour une utilisation dans les systèmes distribués.
Toutes ces caractéristiques vous donnent t flexibilité il a à faire un grand nombre de sites dans des environnements extrêmes avec moins d’objets dans l’inventaire et rapidement soutenir les exigences de votre client.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Finition en fibre de verre entièrement étanché avec vis de serrage et Grille en acier inoxydable
  • ND2B 2" 51mm diaphragme, 1,4" 36mm sortie titane pur pilote de Compression
  • SMX2121 12" 305mm LF transducteur avec disque entièrement symétrique
  • 4E ordre Crossover Networkwith HF Protection avancée
  • Modèle de couverture  : directivité constante 90 x 40 12" rotatif Guide d’ondes
  • Sensibilité de 98 dB, 131 dB SPL Maximum
  • Système Rating  : 500W continu, 2000W Peak
  • Evaluation active  : LF400W/HF40W continu 1600W/160W Peak
  • 22 M10 fileté Sension Points

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.