ELECTRO-VOICE | Viseur électronique-1122/99-BLK
Haut-parleur, 2-way, chargement frontal, 90 X 90, Evcoat, noir

Nº PIÈCE FAB.  EVF-1122S/99-BLK
Nº PIÈCE  708727
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le viseur électronique-1122/99 est un système de haut-parleur chargé avant bidirectionnelle qui peut être utilisé dans une variété d’applications lorsqu’il est nécessaire renforcement sonore de haute qualité dans un boîtier compact et léger, de haute puissance.
Le viseur électronique-1122/99, pour des fréquences élevées, utilise s le moteur à compression titane de 2 pouces ND2B à haut rendement, couplé à un rotatif 90 de directivité constante x 90 du Guide d’ondes. Pour les basses fréquences, le woofer de 12 pouce de SMX2121 a été développé utilisant optimisation FEA pour moteur, suspension et conception électrique afin d’assurer une distorsion très faible, rendement élevé et intelligibilité maximale à SPL élevée. Le crossover utilise des pentes raides 24-dB par octave avec égalisation pour la réponse très douce dans le spectre vocal, réponse hors-axe linéaire et un HF protection circ uit pour une fiabilité à long terme.
Les caractéristiques de l’EVF-1122/99 le rendent idéal pour de nombreuses applications d’installation fixe. L’enceinte trapézoïdale est construit hors de bouleau résistant aux intempéries et recouverte de EVCoat pour une durabilité accrue. Pour une protection contre les éléments récréatives o, intempérisées versions sont disponibles de PI et de FG. L’enceinte est construite avec 22 points de suspension M10 ; 20 pour accrocher seul quatre 4 anneaux inclus des épaules ou cluster kits HRK ou VRK facultatifs de tableaux et deux 2 pour accrocher seul wit h un étrier en U en option EVF-UB.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Modèle de couverture  : directivité constante 90 x 90 12 pouces rotatif Guide d’ondes
  • Système passif  : sensibilité de 98 dB, 131 dB SPL Maximum
  • Evaluation du système  : 500 W continu, 2000 W crête
  • PI et FG Version sont Standard avec vis de serrage et Grille en acier inoxydable
  • Certification de type B E4-24 1438/CPR/0283 disponible uniquement en sélectionner des régions

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR