ELECTRO-VOICE | Viseur électronique-1122/99-WHT
Haut-parleur, 2-way, chargement frontal, 90 X 90, Evcoat, blanc

Nº PIÈCE FAB.  EVF-1122S/99-WHT
Nº PIÈCE  708728
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le viseur électronique-1122/99 est un système de haut-parleur chargé avant bidirectionnelle qui peut être utilisé dans une variété d’applications lorsqu’il est nécessaire renforcement sonore de haute qualité dans un boîtier compact et léger, de haute puissance.
Le viseur électronique-1122/99, pour des fréquences élevées, utilise s le moteur à compression titane de 2 pouces ND2B à haut rendement, couplé à un rotatif 90 de directivité constante x 90 du Guide d’ondes. Pour les basses fréquences, le woofer de 12 pouce de SMX2121 a été développé utilisant optimisation FEA pour moteur, suspension et conception électrique afin d’assurer une distorsion très faible, rendement élevé et intelligibilité maximale à SPL élevée. Le crossover utilise des pentes raides 24-dB par octave avec égalisation pour la réponse très douce dans le spectre vocal, réponse hors-axe linéaire et un HF protection circ uit pour une fiabilité à long terme.
Les caractéristiques de l’EVF-1122/99 le rendent idéal pour de nombreuses applications d’installation fixe. L’enceinte trapézoïdale est construit hors de bouleau résistant aux intempéries et recouverte de EVCoat pour une durabilité accrue. Pour une protection contre les éléments récréatives o, intempérisées versions sont disponibles de PI et de FG. L’enceinte est construite avec 22 points de suspension M10 ; 20 pour accrocher seul quatre 4 anneaux inclus des épaules ou cluster kits HRK ou VRK facultatifs de tableaux et deux 2 pour accrocher seul wit h un étrier en U en option EVF-UB.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Modèle de couverture  : directivité constante 90 x 90 12 pouces rotatif Guide d’ondes
  • Système passif  : sensibilité de 98 dB, 131 dB SPL Maximum
  • Evaluation du système  : 500 W continu, 2000 W crête
  • PI et FG Version sont Standard avec vis de serrage et Grille en acier inoxydable
  • Certification de type B E4-24 1438/CPR/0283 disponible uniquement en sélectionner des régions

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.