ELECTRO-VOICE | Viseur électronique-1151 s-BLK
Simple 15 IN, 400 système de LF W, passif/BI-AMP, EVCOAT, noir

Nº PIÈCE FAB.  EVF-1151S-BLK
Nº PIÈCE  708822
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le viseur électronique-1151 est une puissance élevée, chargement frontal élément basse qui peut être utilisé dans une variété d’applications où la sonorisation de haute qualité est nécessaire dans un boîtier léger.
Le viseur électronique-1151 utilise la EVS15SB 15" woofer utilisé FEA optimisation pour moteur, suspension et conception électrique très faible distorsion et une intelligibilité maximale à des niveaux élevés de SPL.
Les viseur électronique-1151 caractéristiques rendent un haut-parleur professionnel pour toute correction d’installer application. L’enceinte trapézoïdale est construit sur bouleau résistant aux intempéries de o f et recouverte de EVCoatTM pour une protection maximale contre les intempéries. La conception acoustique et gréage unique permet de grappes verticales et horizontales à être construit à l’aide de n’importe quelle combinaison des haut-parleurs de la série entière de l’EVF & EVH, avec un assortiment de haut-parleurs pleine gamme, basse fréquence et caisson de basses, qu'il vous donne les outils pour maximiser la flexibilité de conception du système, peu importe ce que la demande et budget. Le panneau de saisie innovant offre des choix de connecteur de style phoenix inclus dans tous les modèles standards ou la possibilité d’ajouter ; une double plaque connecteur type NL4 ou glande Ecrou Couvercle pour les applications weatherizing.
Un Volt de 70,7/100 disponible kit de transformateur se monte simplement sur le panneau de saisie pour une utilisation dans les systèmes d istributed. Toutes ces caractéristiques vous permettent de faire un large éventail de lieux avec moins d’objets dans l’inventaire et appuyer rapidement les exigences de votre client.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • EVS15SB 15" 381mm LF transducteur
  • Sensibilité de 103 dB, 135 dB SPL Maximum
  • Système Rating  : 400W continu, 1600W Peak
  • 22 M10 fileté Points de Suspension

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.