ELECTRO-VOICE | Viseur électronique-1152/66-PIW
Unique de 15" 2 voie 60º x 60º gamme complète haut-parleur système, finition blanche, résistant aux intempéries

Nº PIÈCE FAB.  EVF-1152S/66-PIW
Nº PIÈCE  708790
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le viseur électronique-1152/66 est une puissance élevée, le système d’enceintes 2 voies qui peut être utilisé dans une variété d’applications lorsqu’il est nécessaire renforcement sonore de haute qualité dans un boîtier compact et léger. Le viseur électronique-1152/66 utilise le ND2B, un haut rendement 2" moteur à compression titane, couplé à une directivité constante 60º x 60º Guide d’onde. Le SMX2151 15" woofer utilisé optimisation FEA pour moteur, suspension et conception électrique pour une distorsion très faible, rendement élevé et une intelligibilité maximale à haute SPL leve ls. Le répartiteur utilise raide 24 dB/octave pentes avec égalisation pour une réponse très lisse en tessiture, réponse hors-axe linéaire et un circuit de protection pour une fiabilité à long terme. Les caractéristiques de l’EVF-1152/66 le rendent idéal pour bon nombre fixe d’installer app cations. L’enceinte trapézoïdale est construit hors de bouleau résistant aux intempéries et recouverte de EVCoatTM pour une protection maximale contre les intempéries. La conception acoustique et gréage unique permet de grappes verticales et horizontales à être construit à l’aide de n’importe quelle combinaison des haut-parleurs de la série entière de l’EVF & EVH, avec 7 modèles corne au choix et un assortiment de basse fréquence et haut-parleurs caisson de basses, il vous donne les outils nécessaires pour maximiser la flexibilité de conception du système, peu importe ce que l’app favorisé et budget. Le panneau de saisie innovant offre des choix de connecteur de style phoenix inclus dans tous les modèles standards ou la possibilité d’ajouter ; une double plaque connecteur type NL4 ou glande Ecrou Couvercle pour les applications weatherizing. Un cavalier accessible de nally exter sélectionne passive ou active. Un Volt de 70,7/100 disponible kit de transformateur s’installe simplement sur le panneau de saisie pour une utilisation dans les systèmes distribués. Toutes ces caractéristiques vous permettent de faire un large éventail de sites avec les éléments de r fewe dans l’inventaire et appuyer rapidement les exigences de votre client.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • ND2B 2" 51mm diaphragme, 1,4" 36mm sortie titane pur pilote de Compression
  • SMX2151 15" 381mm LF transducteur avec disque entièrement symétrique
  • 4E ordre Crossover réseau HF protection avancée
  • Modèle de couverture  : 60º x 60º Constant DirectivityTM 12" Rottable Guide d’onde
  • Sensibilité de 101 dB, 134 dB SPL Maximum
  • Système Rating  : 500W continu, 2000W Peak
  • Evaluation active  : LF400W/HF40W continu 1600W/160W Peak
  • 22 M10 fileté Points de Suspension
  • PI Version disponible avec vis de serrage et Steelille en acier inoxydable

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.