ELECTRO-VOICE | Viseur électronique-2121 s-BLK
Double 12 dans. Caisson de basse charge décroissante, finition blanche

Nº PIÈCE FAB.  EVF-2121S-WHT
Nº PIÈCE  708818
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le viseur électronique-2121 est un élément de basse puissance, charge décroissante qui peut être utilisé dans une variété d’applications où la sonorisation de haute qualité est nécessaire dans un boîtier léger. Le viseur électronique-2121 utilise deux EVS12SB 12" woofers, développés à l’aide de FEA opti mization pour moteur, suspension et conception électrique pour assurer une distorsion très faible et intelligibilité maximale à SPL élevée. Caractéristiques de l’EVF-2121 de s rendent un haut-parleur professionnel pour toute correction d’installer application. L’enceinte trapézoïdale est con {[#250]}P de bouleau résistant aux intempéries et recouverte de EVCoatTM pour la protection contre les intempéries. Pour une protection maximale contre les éléments extérieurs extrêmes, il existe une version étanché entièrement en fibre de verre. La conception acoustique et gréage unique permet de grappes verticales et horizontales à être construit à l’aide de n’importe quelle combinaison des haut-parleurs de l’ensemble de la série EVF et EVH. Avec un assortiment de toute la gamme basse fréquence et haut-parleurs subwoofer disponibles, vous avez les outils nécessaires pour maximiser la flexibilité de conception du système, indépendamment de l’application ou de budget. Le panneau de saisie novatrice offre un choix de connecteur de type Phoenix inclus dans tous les modèles standards ou la possibilité d’ajouter un double plaque NL4-type de connecteur ou de la plaque de recouvrement-écrou pour les applications weatherizing. Un cavalier accessible de l’extérieur sélectionne passive ou active. Un kit disponible 70,7/100-V transformateur peut être facilement monté sur le panneau d’entrée pour une utilisation dans les systèmes distribués. Toutes ces caractéristiques vous donnent la bogard flexi pour traiter un large éventail de lieux, rapidement et précisément aux documents justificatifs requis de client avec moins d’objets dans l’inventaire.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Idéal pour les installations
  • Woofer de EVS12SB double faible distorsion
  • sensibilité de 100 dB, 135 dB max SPL
  • Puissance  : 800 W suite, 3200 W crête
  • Enceinte trapézoïdale 13-plis bouleau
  • FG EVCoat, PI ou en fibre de verre finition
  • Points de suspension M10 22

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.