ELECTRO-VOICE | Viseur électronique-2151d-PIW
Double 15 dans. Caisson de basse charge décroissante, blanc, résistant aux intempéries

Nº PIÈCE FAB.  EVF-2151D-PIW
Nº PIÈCE  708831
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le viseur électronique - 2151d est un élément de basse puissance, charge décroissante qui peut être utilisé dans une variété d’applications où la sonorisation de haute qualité est nécessaire dans un boîtier léger. Le viseur électronique - 2151d utilise deux DVX3159A 15" woofers, développés à l’aide de FEA optent imization pour le moteur, suspension et conception électrique pour assurer très faible distorsion et maximum intelligibilité à SPL élevée. Le viseur électronique - 2151d de caractéristiques rendre un haut-parleur professionnel pour un fixe installez l’application. L’enceinte trapézoïdale est co nstructed de bouleau résistant aux intempéries et recouverte de EVCoatTM pour la protection contre les intempéries. Pour une protection contre les éléments extérieurs extrêmes maxiumum, une version complètement étanché en fibre de verre est disponible. La conception acoustique et gréage unique permettent de s pour les clusters verticales et horizontales à être construit à l’aide de n’importe quelle combinaison des haut-parleurs de l’ensemble de la série EVF et EVH. Avec un assortiment de toute la gamme basse fréquence et haut-parleurs subwoofer disponibles, vous avez les outils nécessaires pour maximiser la flexibili ty de conception du système, indépendamment de l’application ou de budget. Le panneau de saisie novatrice offre un choix de Phoenixstyle connecteur inclus dans tous les modèles standards ou la possibilité d’ajouter une double plaque NL4-type de connecteur ou la plaque de recouvrement-écrou pour weatherizing les applications. Un cavalier accessible de l’extérieur sélectionne passive ou active. Un kit disponible 70,7/100-V transformateur peut être facilement monté sur le panneau d’entrée pour une utilisation dans les systèmes distribués. Toutes ces caractéristiques vous donnent l’e flex pour traiter un large éventail de lieux, rapidement et précisément aux documents justificatifs requis de client avec moins d’objets dans l’inventaire.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Forte puissance pour les installations
  • Deux woofers de DVX3159A prime
  • sensibilité de 101 dB, 137 dB max SPL
  • Puissance  : 1000 W suite, 4000 W crête
  • Enceinte trapézoïdale 13-plis bouleau
  • FG EVCoat, PI ou en fibre de verre finition
  • Points de suspension M10 28

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR