ELECTRO-VOICE | EVI-28-WH
Double 8 po 2-way, d’intensité Variable 110º/65º x 65º dans la Configuration de rappels/basse-plafond Low-profile, battant, blanc

Nº PIÈCE FAB.  EVI-28-WH
Nº PIÈCE  708876
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le haut-parleur large bande de EVI-28 est un système de 250 watt, bidirectionnel, haut rendement doté d’une nouvelle corne Vari Intense de petit format et radiateurs direct de double 210 mm 8 pouces dans un boîtier compact ventilé. L’EVI-28 allie breveté-Vari Intense technolog y amplitude, fréquence et retard-ombrage techniques dans un système complètement passif à un paquet qui est une industrie d’abord dans la taille, la performance et la rentabilité. L’EVI-28 est destiné à être utilisé comme un système autonome de toute la gamme, mais peut aussi servir de la composante demande/haute fréquence dans les systèmes de haut-parleurs plus multi-way. Les principales applications de l’EVI-28 sont en petites pièces, chambres avec des plafonds plus bas qu’il y a lieu pour l’EVI-12 et EVI-15 et comme un système complémentaire pour balcons supérieurs et les zones sous balcon. Le système est optimisé pour des lancers réguliers sur des plans inclinées d’environ 10 à 15 ° ou lève longtemps sur un plan plat par rapport à la hauteur de montage. La section haute-fréquence de l’EVI-28 util lui un nouveau petit format Vari Intense corne entraînée par la gorge d’un pouce DH2010A, la large bande, le moteur à compression avec diaphragme en titane. Ce pilote utilise un PathTM de temps unique, convexe-drive progressive fiche structure US Patent 4,525,604. La bobine est couplée à la membrane avec la technologie de résonance DriveTM exclusive de EV. Cela augmente et lisse la réponse à haute fréquence et réduit la quantité de péréquation interne pour la réponse en fréquence plane au-delà réarmement automatique PROTM ci rcuit de 25 000 Hz. EV est intégrée au réseau croisé pour garder le pilote de compression contre les dommages. Si la puissance d’entrée pour le conducteur dépasse la puissance nominale, le circuit pro est activé, le pouvoir réducteur livré au conducteur de 6 dB. Le système restera dans ce mode de fonctionnement jusqu'à ce que la puissance d’entrée est réduit à un niveau sûr. La section basse ventilée de façon optimale de l’EVI-28 est conçue à l’aide de paramètres Thiele-Small pour de bonnes performances à moins de 60 Hz. La double propriétaire 210 mm 8 pouces haute puissance, lo haut-parleurs de basse fréquence ng excursion offrent des performances exceptionnelles. Les woofers disposent d’une bobine de faible masse étendue 51 mm 2 pouce diamètre combinée à une structure de gros aimant, un raide, cône interne haute-amortissement et matériaux haute température fo r années de rendement fiable.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Idéal pour les espaces réverbérantes
  • Corne d’intensité variable pour la même couverture
  • Haut-parleur bidirectionnel, full range
  • Enceinte de LF ventilé
  • pilote de 1,25 pouce HF avec diaphragme titanium
  • Circuit de protection PRO Driver
  • Logement multi-angles
  • Contrôle woofor empilée, fréquence-ombragé jusqu'à 500 Hz
  • Trois points de la pendaison de 3/8 po

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.