ELECTRO-VOICE | Concernant C4,2B noir
Haut-parleur coaxial avec klaxon chargé TI Coated Tweeter, retour peut enceinte, Rails de tuile et anneau de montage - 4" pour 70 V / V de 100 ou 8 ohms opération. Robinets à 30, 15, 7,5, 3,75 et 1,88 W paire noir

Nº PIÈCE FAB.  EVID C4.2B BLACK
Nº PIÈCE  709052
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le système de haut-parleur C4,2 sur Electro-Voice est un kit de haut-parleur de plafond bidirectionnelle complète. Le paquet se compose d’un montage de lunette, grille, enceinte arrière, enceinte {[#2]} voies coaxial 4-pouces et transformateur de filtrage de ligne interne. La louspeaker f est un guide d’onde couplée dôme revêtues de titane. Le haut-parleur sur C4,2 utilise un 2ème réseau de crossover ordre à 3,3 kHz, avec un circuit de protection complète pour protéger les pilotes réseau, woofer et tweeter de puissance excessive niveau s. Le C.42 utilise un transformateur que vous offre une sélection de 1,88 70-V seulement, 3.75, 7,5, 15 ou 30 watts remis au système louspeaker à l’aide de lignes de-70 ou 100-V eith ou contourner 8O. Sélection se fait par un bouton très pratique sur le déflecteur avant. La grille de rforated pe est terminé en émail owdercoated blanc semi-brillant. Le défl et la lunette sont constituées d’UL 94V-0 appréciation ABS. L’enceinte arrière est construite de zingué, acier de forte épaisseur. L’enceinte arrière, avec fi berglass amortissement materi al, prévoit un volume interne optimal des performances basses fréquences étendues. Un couvercle arrière, avec possibilité d’une boîte de jonction de fi xation, donne accès à un bloc de terminaisons 4 broches qui permet une connexion directe à l’orateur avec fil de calibre 12 et prov ides imputables aux autres orateurs. Les caractéristiques du modèle sur C2,4D un 3 broches fi re-sécurité évalué le bloc d’entrée. Un pont est inclus pour suspension sûre des systèmes de plafond C4,2 dans un faux plafond qui utilise la laine minérale ou autres tuiles fi ber-basé ce iling. La ligne concernant des haut-parleurs de plafond a été conçue pour travailler ensemble comme un système complet dans un large éventail de constructions de plafond différentes. Ils fournissent la grande dispersion, rendement élevé, puissance haut-maximum, facilité d’installation et de wid e-gamme reproduction de musique ou de la voix.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Conçu pour les espaces de circulation d’air
  • Enceinte avec évent pour une réponse basse étendue
  • Tweeter à revêtement titane 0,75 pouces couplé à Guide d’ondes
  • Protection contre les surcharges pleine bande
  • Transformateur intégré à 70 V, 100 V ou 8 O utilisation
  • Panneau avant mode/puissance selectorÔe, installation facile avec anneau de pont et montage inclus tuile
  • Paquet complet, ne nécessite aucun accessoire supplémentaire

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.