ELECTRO-VOICE | Concernant C8,2HC
8" haut-parleur Coaxial à Guide d’ondes couplé avec chargé TI Coated aigu, haut plafond, arrière peut enceinte, Rails de tuile et anneau de montage - pour 70 V / V de 100 ou 8 ohms, robinets à 60, 30, 15, 7,5 et 3,75 paire W

Nº PIÈCE FAB.  EVID C8.2HC
Nº PIÈCE  709056
1 paire minimum
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La C8,2HC preuve est un 8" transducteur coaxial mettant en vedette une société innovante Guide d’onde breveté qui fournit le contrôle de la directivité à 1 kHz. Il fournit beaucoup meilleure musique fidélité et discours intelligibilité dans les espaces avec des hauteurs de plafond haut que typica l RAS unités sont capables de. Son schéma de couverture de 75º fournit la même zone de couverture lorsqu’il est utilisé dans un plafond comme une unité montée typique montage encastré dans un 8' 21' au plafond. Ce système de haut-parleur est un ensemble de haut-parleur de plafond bidirectionnelle complète. La kage pac se compose d’une lunette/Guide d’ondes Assemblée, enceinte arrière, calandre, 8-pouces coax enceinte {[#2]} voies avec tweeter à dôme titane couplé enduit waveguide et transformateur de filtrage de ligne interne. La C8,2HC utilise un transformateur qui offre une sélection o f 7,5 70 V seulement, 15, 30 ou 60 watts livrés au système de haut-parleur à l’aide de lignes 70-V ou 100 V ou 8 ohm contournement. Sélection se fait via un interrupteur pratique à l’avant du Guide d’ondes. La grille perforée est finie semi-brillant blanc powde r revêtement émail. La chicane et la lunette sont constituées d’UL 94V-0 appréciation ABS. L’enceinte arrière, avec amortissement matériel de fibre de verre, prévoit un volume intérieur optimal performance basse fréquence prolongée. Un couvercle arrière, avec des dispositions pour un raccord de la boîte de jonction, donne accès à un bloc de terminaisons 4 broches qui permet une connexion directe à l’orateur avec fil de 12 calibre et fournit traversent aux haut-parleurs supplémentaires. Un pont est inclus pour suspension sûre de la C8,2HC de plafond d’opération dr que laine minérale utilisations ou un autre plafond fibre optique tuiles de plafond. La ligne concernant des haut-parleurs de plafond a été conçue pour travailler ensemble comme un système complet dans un large éventail de constructions de plafond différentes. Ils fournissent la dispersion contrôlée, hig h-efficacité, maximale de haut rendement, facilité d’installation et la gamme de reproduction de musique ou de la voix.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Fidélité maximale et l’intelligibilité des hauts plafonds
  • Enceinte avec évent pour une réponse basse étendue
  • Tweeter à revêtement titane 1 pouces couplé à Guide d’ondes
  • Protection contre les surcharges pleine bande
  • Transformateur intégré à 70 V, 100 V ou 8 O utilisation
  • Sélecteur de façade modattage
  • Installation sûre et facile avec pont inclus et bague de fixation
  • Blanc de grille perforée semi-glacé
  • Paquet complet, ne nécessite aucun accessoire supplémentaire

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600