ELECTRO-VOICE | Concernant C8,2LP
Haut-parleur coaxial avec klaxon chargé TI Coated Tweeter, Low Profile enceinte arrière peut, Rails de tuile et anneau de montage - 8" pour 70 V / V de 100 ou 8 ohms opération. Robinets à 30, 15, 7,5, 3,75 et 1,88 W paire

Nº PIÈCE FAB.  EVID C8.2LP
Nº PIÈCE  709055
1 paire minimum
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le système de haut-parleur sur C8,2LP est un haut-parleur de plafond bidirectionnelle complète dans un paquet de profil bas. Le paquet se compose d’un montage de lunette, grille, enceinte arrière, enceinte {[#2]} voies coaxial 8-pouces et transformateur de filtrage de ligne interne. L’aker loudspe dispose d’un tweeter à dôme enduit titane couplé du Guide d’ondes. Le haut-parleur sur C8,2LP utilise un 2ème réseau de crossover ordre à 2,5 kHz, avec un circuit de protection complète pour protéger les pilotes réseau, woofer et tweeter à partir des niveaux excessifs po wer. La C8,2LP utilise un transformateur que vous offre une sélection de 1,88 70 V seulement, 3,75, 7,5, 15 ou 30 watts envoyées au système de haut-parleur à l’aide de lignes 70-V ou 100 V, ou contourner les 8 ohms. Sélection se fait par un bouton très pratique sur le déflecteur de t fron. La grille perforée est finie en émail de poudrage blanc semi-lustré. La chicane et la lunette sont constituées d’UL 94V-0 appréciation ABS. L’enceinte arrière est fabriquée en acier zingué, lourd. L’enceinte de profil bas le rend facile à monter dans les espaces restreints. Un couvercle arrière, avec des dispositions pour un raccord de la boîte de jonction, donne accès à un bloc de terminaisons 4 broches qui permet une connexion directe à l’orateur avec fil de 12 calibre et fournit traversent aux haut-parleurs supplémentaires. Un pont est inclus pour une suspension sûre des systèmes de plafond C8,2LP dans une goutte d’eau que la laine minérale utilisations ou un autre plafond fibre optique tuiles de plafond. La ligne concernant des haut-parleurs de plafond a été conçue pour travailler ensemble comme un système complet dans un large a sonné e des constructions de plafond différentes. Ils fournissent la large dispersion, haute efficacité, maximale de haut rendement, facilité d’installation et la gamme de reproduction de musique ou de la voix.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Fidélité maximale et l’intelligibilité des hauts plafonds
  • Enceinte avec évent pour une réponse basse étendue
  • Tweeter à revêtement titane 1 pouces couplé à Guide d’ondes
  • Protection contre les surcharges pleine bande
  • Transformateur intégré à 70 V, 100 V ou 8 O utilisation
  • Sélecteur de façade modattage
  • Installation sûre et facile avec pont inclus et bague de fixation
  • Blanc de grille perforée semi-glacé
  • Paquet complet, ne nécessite aucun accessoire supplémentaire

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.