ELECTRO-VOICE | Contrat-PC8,2
Ultra haute Performance 8" plafond 2 voie montage système de haut-parleurs haut-parleur à Compression concentrique

Nº PIÈCE FAB.  EVID-PC8.2
Nº PIÈCE  709051
1 paire minimum
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le système d’enceintes sur PC8,2 est un ensemble d’enceintes de plafond bidirectionnel complet haute performance. Le contrat PC8,2 est idéal pour la musique d’arrière-plan et d’avant-plan, évacuation de la voix, pagination et applications de sonorisation. Tous les modèles de contrat Premium haut-parleur de plafond offrent une combinaison unique de haut rendement acoustique, le contrôle de la superbe couverture, haute puissance nominale et large dispersion, pour couvrir la zone d’écoute de pratiquement n’importe quelle taille. La PC8,2 preuve est livré entièrement assemblé avec un ensemble intégré de cadran, l gril, enceinte arrière, haut-parleur bidirectionnel coaxial 8 pouces 200 mm et transformateur de filtrage de ligne interne haute puissance. L’orateur dispose d’un haut-parleur à compression vrai couplés HF du Guide d’ondes et un woofer de 200 mm 8-pouces longue excursion. La preuve PC8,2 utilise un nsformer tra qui offre une sélection de 7,5 watts W 70-V seulement, 15, 30 ou 60 livrés pour le système d’enceintes à l’aide de lignes 70-V ou 100 V, ou un pontage de 8 ohms. Sélection se fait par un bouton très pratique sur le déflecteur avant. La grille perforée est complètement zinc p ce et fini en émail de poudrage blanc semi-lustré.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Moteur à compression vrai haut débit pour large dispersion et régulateur de couverture supérieure à 10 kHz
  • Jeter de temps woofer 200 mm 8-pouces logé dans un boîtier de grand 14 calibre ventilé en acier pour des performances de LF étendues jusqu'à 40 Hz
  • puissance nominale de 200 watt prévoit 114 dB SPL maximum
  • Déflecteur avant transformateur robinet sélecteur
  • Comprend les rails de la tuile et la bague de fixation « C »

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.