EXACQ | EVIP-01
Licence de caméra IP, par caméra. Inclut 1 an de mises à jour logicielles, ou 3 ans lors de l’achat avec un serveur exacqVision, client professionnel
Description
Licence CAMÉRA IP PROFESSIONAL, par appareil photo. Comprend 1 ans de mises à jour logicielles ou 3 ans (5 ans sur la série Z) lorsqu’ils sont achetés avec un serveur exacqVision.
Caractéristiques
- Débit vidéo élevé avec des exigences minimales en CPU et en RAM
- Puissantes capacités de recherche dans une interface intuitive
- exacqReplay offre une relecture instantanée des événements
- Le configurateur de système en ligne étape par étape calcule les besoins en stockage et en bande passante
- Le déwarping de la caméra fisheye côté clitoridien fournit des images sans distorsion
- Les fonctionnalités de cybersécurité incluent le cryptage HTTPS, les mots de passe complexes et le verrouillage de l’utilisateur
- Compatible avec plus de 3 300 modèles de caméras IP et d’encodeurs, y compris le codec H.265
- Extension constante des fonctionnalités avec les mises à jour logicielles incluses
Description des spécifications
Licence de caméra IP unique
Spécifications :
Type | LICENCE DE CANAL |
---|---|
Code UNSPSC | 43233203 |