PELCO | EVO-05NID
Caméra intérieure 5 MP IP Evolution 360 degrés avec montage en surface

Nº PIÈCE FAB.  EVO-05NID
Nº PIÈCE  539395
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’évolution 360 degré intérieur caméra est une caméra IP avec un capteur 5MPx, avec technologie Oncam Grandeye primée à bord et pas de pièces mobiles. L’appareil est conçu pour faciles et rapides des installations à l’intérieur où une enceinte intérieure onal professionnel léger professi est requise. La caméra intérieure Evolution fournit la conscience de la totale sur un champ de vision 360 degrés, générant un certain nombre de flux vidéo à un choix de résolutions ainsi que des zones privées configurable et détection de mouvement vidéo dans les zones définies d’intérêt.

La caméra intérieure Evolution convient pour plafond, mur ou tableau monté des applications et fournit une esthétique agréable en finition noire ou blanche. Une gamme d’accessoires permet facile au plafond, mur, poteau et pendentif options de montage.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 5MPx capteur CMOS 1/2,5
  • H.264 / MJPEG Multistream
  • 0. 2 lux
  • IEEE802,3AF PoE de classe 2 ou 12 V DC
  • Plafond / mur / Montage de la Table
  • Compatible avec Oncam Grandeye 3d Désenrouler logiciel
  • Côté client Désenrouler Pelco Digital Sentry et autres compatibles plams VMS
  • Profil ONVIF conforme S

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Résolution 5 MÉGAPIXELS
PoE OUI
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Code UNSPSC 46171610